曜日別特売

誘導案内プレート SK-610シリーズ

誘導案内プレート SK-610シリーズ - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

室名札・サイン

材質アクリル樹脂(透明)5mm寸法(高さH×幅W)(mm)100×300内容量1個
全8種類を絞り込む
表示内容
8種類すべて表示中
注文コード
品番
表示内容
方向
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39094117SK-610C-1矢印の方向:左右矢印:左右61-9253-59
5,340
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094126SK-610C-2矢印の方向:左右矢印:左右61-9253-60
6,080
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094135SK-610L-1矢印の方向:左矢印:左61-9253-61
5,340
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094144SK-610L-2矢印の方向:左矢印:左61-9253-62
6,080
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094153SK-610P-1矢印の方向:なしなし61-9253-63
5,340
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094169SK-610P-2矢印の方向:なし矢印:なし61-9253-64
6,080
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094178SK-610R-1矢印の方向:右矢印:右61-9253-65
5,340
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
39094187SK-610R-2矢印の方向:右矢印:右61-9253-66
6,080
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする