曜日別特売

国税庁規格型酒精計

国税庁規格型酒精計 - 日本計量器工業

国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です

目盛0.1vol%全長(mm)約230内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
コード
目盛範囲(%)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39094519-61-0017-78No.1JC-94600~524
12,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
39094528-61-0017-79No.2JC-94615~10-
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39094537-61-0017-80No.3JC-946210~15-
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39094546-61-0017-81No.4JC-946313~18-
12,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
39094555-61-0017-82No.5JC-946415~20-
12,000
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39094564-61-0017-83No.6JC-946518~23-
12,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
39094573-61-0017-84No.7JC-946620~25-
12,000
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

比重計/密度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする