日本計量器工業
酒精計 JCシリーズ
(1件のレビュー)
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
目盛範囲(%)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39094589
JC-9473
No.1
JC-9473
61-0017-87
0~30
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
39094598
JC-9474
No.2
JC-9474
61-0017-88
30~60
¥
3,600
¥
3,500
¥
1,998
アウトレット
¥
2,198
(税込)
当日出荷
残り22点です
39094607
JC-9475
No.3
JC-9475
61-0017-89
60~100
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください