ダイレクトダイヤフラムバルブ KCD4シリーズ

ダイレクトダイヤフラムバルブ KCD4シリーズ - KITZ(キッツ)

「KCD」シリーズは、「KD」シリーズをベースとして更なるコンパクト化を図ったダイレクトダイヤフラムバルブです。基本性能は最高機種の「KD」シリーズを全て受け継いだハイスペックバルブです。KDシリーズの内容積1.2cm3(1/4"CVCオスOpen時)に対し、「KCD」シリーズは0.97cm3まで小さくする事に成功しました。品種を1/4"サイズに限定しKDシリーズと同じデザインを持ちながら外観サイズを約20%縮小、重量も軽くなりました。耐久性能を落すことなく、自動弁400万回(実績値)、手動弁10万回(実績値)を実現しております。最高レベルの製造環境と内面研磨処理により、多くの半導体用高純度ガスに対応しパーティクル性能を極限まで追及しました。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39104818KCD4□S-VCKCD4CS-VC-EP-316L62-2824-93
68,700
取扱い終了
返品不可
39104827KCD4□S-VCKCD4CS-VC-STD-316L62-2824-94
62,100
取扱い終了
返品不可
39104836KCD4□S-VFCKCD4CS-VFC-EP-316L62-2824-95
75,200
取扱い終了
返品不可
39104845KCD4□S-VFCKCD4CS-VFC-STD-316L62-2824-96
68,700
取扱い終了
返品不可
39104854KCD4□S-WCKCD4CS-WC-EP-316L62-2824-97
50,900
取扱い終了
返品不可
39104863KCD4□S-WCKCD4CS-WC-STD-316L62-2824-98
46,000
取扱い終了
返品不可
39104879KCD4□S-VCKCD4OS-VC-EP-316L62-2824-99
50,900
取扱い終了
返品不可
39104888KCD4□S-VCKCD4OS-VC-STD-316L62-2825-01
46,000
取扱い終了
返品不可
39104897KCD4□S-VFCKCD4OS-VFC-EP-316L62-2825-02
55,700
取扱い終了
返品不可
39104906KCD4□S-VFCKCD4OS-VFC-STD-316L62-2825-03
50,900
取扱い終了
返品不可
39104915KCD4□S-WCKCD4OS-WC-EP-316L62-2825-04
50,900
取扱い終了
返品不可
39104924KCD4□S-WCKCD4OS-WC-STD-316L62-2825-05
46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする