省栄製作所
サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
材質(ハウジング)
ステンレス製(SUS304)
板厚t(mm)
【フープ】0.8
板幅(mm)
【フープ】13
材質(スクリュー部)
鉄製(SWCH)
材質(フープ)
ステンレス製(SUS430)
内容量
1個
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
締付トルク
締付範囲(Φmm)
スクリュー
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39108537
CY-1045B
45
【推奨】50~60kgf-cm
35~48
8mmHEX六角マイナス
62-2699-68
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108546
CY-1050
50
【推奨】50~60kgf-cm
38~53
8mmHEX六角マイナス
62-2699-69
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108555
CY-1055
55
【推奨】50~60kgf-cm
43~58
8mmHEX六角マイナス
62-2699-70
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108564
CY-1065
65
【推奨】50~60kgf-cm
53~68
8mmHEX六角マイナス
62-2699-71
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108573
CY-1075
75
【推奨】50~60kgf-cm
63~78
8mmHEX六角マイナス
62-2699-72
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108589
CY-1085
85
【推奨】50~60kgf-cm
73~88
8mmHEX六角マイナス
62-2699-73
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108598
CY-1090
90
【推奨】50~60kgf-cm
78~93
8mmHEX六角マイナス
62-2699-74
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108607
CY-1100
100
【推奨】50~60kgf-cm
88~103
8mmHEX六角マイナス
62-2699-75
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108616
CY-1110
110
【推奨】50~60kgf-cm
98~113
8mmHEX六角マイナス
62-2699-76
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39108625
CY-1115
115
【推奨】50~60kgf-cm
85~118
8mmHEX六角マイナス
62-2699-77
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108643
CY-1130
130
【推奨】40~50kgf-cm
100~133
8mmHEX六角プラス
62-2699-79
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108659
CY-1140
140
【推奨】40~50kgf-cm
110~143
8mmHEX六角プラス
62-2699-80
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108668
CY-1150
150
【推奨】40~50kgf-cm
120~155
8mmHEX六角プラス
62-2699-81
¥
540
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108677
CY-1165
165
【推奨】40~50kgf-cm
135~170
8mmHEX六角プラス
62-2699-82
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108686
CY-1180
180
【推奨】40~50kgf-cm
150~185
8mmHEX六角プラス
62-2699-83
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108695
CY-1190
190
【推奨】40~50kgf-cm
160~195
8mmHEX六角プラス
62-2699-84
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108704
CY-1200
200
【推奨】40~50kgf-cm
170~205
8mmHEX六角プラス
62-2699-85
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108713
CY-1215
215
【推奨】40~50kgf-cm
185~220
8mmHEX六角プラス
62-2699-86
¥
780
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108729
CY-1225
225
【推奨】40~50kgf-cm
195~230
8mmHEX六角プラス
62-2699-87
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108738
CY-1240
240
【推奨】40~50kgf-cm
210~245
8mmHEX六角プラス
62-2699-88
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108747
CY-1250
250
【推奨】30~40kgf-cm
220~255
8mmHEX六角プラス
62-2699-89
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108756
CY-1265
265
【推奨】30~40kgf-cm
235~270
8mmHEX六角プラス
62-2699-90
¥
930
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108765
CY-1280
280
【推奨】30~40kgf-cm
250~285
8mmHEX六角プラス
62-2699-91
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108774
CY-1300
300
【推奨】30~40kgf-cm
270~305
8mmHEX六角プラス
62-2699-92
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108783
CY-1315
315
【推奨】30~40kgf-cm
285~320
8mmHEX六角プラス
62-2699-93
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108799
CY-1330
330
【推奨】30~40kgf-cm
300~335
8mmHEX六角プラス
62-2699-94
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108808
CY-1340
340
【推奨】30~40kgf-cm
310~345
8mmHEX六角プラス
62-2699-95
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39108817
CY-1360
360
【推奨】30~40kgf-cm
330~365
8mmHEX六角プラス
62-2699-96
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108634
CY-1125
125
【推奨】50~60kgf-cm
95~128
8mmHEX六角マイナス
62-2699-78
¥
363
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください