曜日別特売

サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ

サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ - 省栄製作所サイクロンクランプ SUS304 CYシリーズ - 省栄製作所

ウォームギア式ホースクランプ(SUS-304製)

材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(フープ)ステンレス製(SUS304)内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
締付トルク
締付範囲(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39108826CY-2045B45B【推奨】50~60kgf-cm35~4862-2699-97
375369
369
406(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108835CY-205050【推奨】50~60kgf-cm38~5362-2699-98
390389
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108844CY-205555【推奨】50~60kgf-cm43~5862-2699-99
400399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108853CY-206565【推奨】50~60kgf-cm53~6862-2700-01
413409
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108869CY-207575【推奨】50~60kgf-cm63~7862-2700-02
425419
419
461(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108878CY-208585【推奨】50~60kgf-cm73~8862-2700-03
438429
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108887CY-209090【推奨】50~60kgf-cm78~9362-2700-04
450449
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108896CY-2100100【推奨】50~60kgf-cm88~10362-2700-05
520519
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108905CY-2110110【推奨】50~60kgf-cm98~11362-2700-06
540539
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
39108914CY-2115115【推奨】50~60kgf-cm85~11862-2700-07
550549
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108923CY-2125125【推奨】50~60kgf-cm95~12862-2700-08
600599
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108939CY-2130130【推奨】50~60kgf-cm100~13362-2700-09
630629
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108948CY-2140140【推奨】50~60kgf-cm110~14362-2700-10
650649
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108957CY-2150150【推奨】50~60kgf-cm120~15562-2700-11
720719
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108966CY-2165165【推奨】50~60kgf-cm135~17062-2700-12
730729
729
802(税込)
8日以内出荷
返品不可
39108975CY-2180180【推奨】50~60kgf-cm150~18562-2700-13
800799
239
アウトレット
263(税込)
当日出荷
残り7点です
39108984CY-2190190【推奨】50~60kgf-cm160~19562-2700-14
900899
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
39108993CY-2200200【推奨】50~60kgf-cm170~20562-2700-15
950949
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109009CY-2215215【推奨】50~60kgf-cm185~22062-2700-16
1,030999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109018CY-2225225【推奨】50~60kgf-cm195~23062-2700-17
1,100999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109027CY-2240240【推奨】50~60kgf-cm210~24562-2700-18
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109036CY-2250250【推奨】50~60kgf-cm220~25562-2700-19
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109045CY-2260260【推奨】50~60kgf-cm230~26562-2700-20
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109063CY-2280280【推奨】50~60kgf-cm250~28562-2700-22
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109079CY-2300300【推奨】50~60kgf-cm270~30562-2700-23
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109088CY-2320320【推奨】50~60kgf-cm290~32562-2700-24
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109097CY-2340340【推奨】50~60kgf-cm310~34562-2700-25
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109106CY-2360360【推奨】50~60kgf-cm330~36562-2700-26
1,8801,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109115CY-2380380【推奨】50~60kgf-cm350~38562-2700-27
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109124CY-2400400【推奨】40~50kgf-cm370~40562-2700-28
2,0301,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109133CY-2420420【推奨】40~50kgf-cm390~42562-2700-29
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109149CY-2440440【推奨】40~50kgf-cm410~44562-2700-30
2,1501,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109054CY-2270270【推奨】50~60kgf-cm240~27562-2700-21
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする