曜日別特売

B型自在クランプ AHシリーズ

B型自在クランプ AHシリーズ - 省栄製作所B型自在クランプ AHシリーズ - 省栄製作所

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/オール鉄製)

材質(ハウジング)鉄製(SPCC)スクリュー8mmHEX六角マイナス板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)鉄製(SPCC)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
締付範囲(Φmm)
アズワン品番
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109158AH-110010085~10562-2700-314~5
270269
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109167AH-1115115100~12062-2700-324~5
280279
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
39109176AH-1125125110~13062-2700-334~5
340339
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109185AH-1130130115~13562-2700-344~5
380379
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109194AH-1140140125~14562-2700-354~5
400399
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109203AH-1150150115~15562-2700-364~5
450449
449
494(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109219AH-1165165130~17062-2700-374~5
490489
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109228AH-1180180145~18562-2700-384~5
540539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109237AH-1190190155~19562-2700-394~5
590589
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109246AH-1200200165~20562-2700-403~4
630629
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109255AH-1215215180~22062-2700-413~4
750749
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109264AH-1225225190~23062-2700-423~4
750749
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109273AH-1240240205~24562-2700-433~4
780779
779
857(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109289AH-1250250215~25562-2700-443~4
850849
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109298AH-1265265230~27062-2700-453~4
900899
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109307AH-1280280245~28562-2700-463~4
980979
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り1点です
39109316AH-1300300265~30562-2700-473~4
1,080999
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109325AH-1320320285~32562-2700-483~4
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109334AH-1330330295~33562-2700-493~4
1,3001,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109343AH-1350350315~35562-2700-503~4
1,3301,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109359AH-1360360325~36562-2700-513~4
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109368AH-1380380345~38562-2700-523~4
1,3801,298
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109377AH-1400400345~40562-2700-533~4
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109386AH-1420420365~42562-2700-543~4
1,4801,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109395AH-1430430375~43562-2700-553~4
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109404AH-1450450395~45562-2700-563~4
1,5501,498
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
39109413AH-1460460405~46562-2700-573~4
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109429AH-1480480425~48562-2700-583~4
1,6301,598
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
39109438AH-1500500445~50562-2700-593~4
1,6801,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする