曜日別特売

ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ

ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ - 省栄製作所ステンレスダイヤクランプ SUS304 SDシリーズ - 省栄製作所

ウォームギア式ホースクランプ(目抜き型/SUS304製)

材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)板幅(mm)【フープ】13内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
呼び寸法(mm)
締付範囲(Φmm)
板厚t(mm)
スクリュー
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109447SD-2100-62-2700-6010085~105【フープ】0.68mmHEX六角マイナス3~4
520519
519
571(税込)
翌々日出荷
39109456SD-2110-62-2700-6111095~115【フープ】0.68mmHEX六角マイナス3~4
540539
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109465SD-2115-62-2700-62115100~120【フープ】0.68mmHEX六角マイナス3~4
550549
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109474SD-2125-62-2700-63125110~130【フープ】0.68mmHEX六角マイナス3~4
600599
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109483SD-2130-62-2700-64130115~135【フープ】0.68mmHEX六角マイナス4~5
630629
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109499SD-2140-62-2700-65140125~145【フープ】0.68mmHEX六角マイナス4~5
650649
649
714(税込)
翌々日出荷
39109508SD-2150-62-2700-66150115~155【フープ】0.88mmHEX六角マイナス4~5
720719
719
791(税込)
9日以内出荷
39109517SD-2165-62-2700-67165130~170【フープ】0.88mmHEX六角マイナス4~5
730729
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109526SD-2180-62-2700-68180145~185【フープ】0.88mmHEX六角マイナス4~5
800799
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109535SD-2190-62-2700-69190155~195【フープ】0.8-4~5
900899
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109544SD-2200-62-2700-70200165~205【フープ】0.8-4~5
950949
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109553SD-2215-62-2700-71215180~220【フープ】0.8-4~5
1,030999
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109569SD-2225-62-2700-72225190~230【フープ】0.8-4~5
1,100999
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
39109578SD-2240-62-2700-73240205~245【フープ】0.8-4~5
1,1801,098
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109587SD-2250-62-2700-74250215~255【フープ】0.8-4~5
1,2301,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109596SD-2265-62-2700-75265230~270【フープ】0.8-4~5
1,3501,298
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109605SD-2280-62-2700-76280245~285【フープ】0.8-4~5
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
39109614SD-2300-62-2700-77300265~305【フープ】0.8-4~5
1,5801,498
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109623SD-2320-62-2700-78320285~325【フープ】0.8-3~4
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109639SD-2330-62-2700-79330295~335【フープ】0.8-3~4
1,7001,698
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
39109648SD-2350-62-2700-80350315~355【フープ】0.8-3~4
1,8001,798
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109657SD-2360-62-2700-81360325~365【フープ】0.8-3~4
1,8801,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109666SD-2380-62-2700-82380345~385【フープ】0.8-3~4
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109675SD-2400-62-2700-83400345~405【フープ】0.8-3~4
2,0301,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39109684SD-2420-62-2700-84420365~425【フープ】0.8-3~4
2,0801,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109693SD-2430-62-2700-85430375~435【フープ】0.83~4-
2,1301,998
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109709SD-2450-62-2700-86450395~455【フープ】0.83~4-
2,1501,998
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109718SD-2460-62-2700-87460405~465【フープ】0.83~4-
2,2002,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109727SD-2480-62-2700-88480425~485【フープ】0.83~4-
2,2502,198
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109736SD-2500-62-2700-89500445~505【フープ】0.83~4-
2,3302,298
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
21474199SD-2430【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)62-2700-85430375~435【フープ】0.83~4-
2,1301,990
509
アウトレット
560(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする