曜日別特売

SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ

SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ - 省栄製作所SUSハンドル付サイクロンクランプ CY2Hシリーズ - 省栄製作所

手締め型ホースクランプ(SUS304製ハンドル付)

材質(フープ)ステンレス製(SUS304)材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)材質(スクリュー部)ステンレス製(SUS304)材質(ハンドル)ステンレス製(SUS304)内容量1個
全13種類を絞り込む
アズワン品番
締付範囲(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
呼び寸法(mm)
締付範囲(Φmm)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109745CY2H-1662-2700-9016(8)~19【フープ】0.6【フープ】9
725
719
791(税込)
13日以内出荷
返品不可
39109754CY2H-1962-2700-9119(10)~22【フープ】0.6【フープ】9
725
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109763CY2H-2562-2700-922515~27【フープ】0.6【フープ】9
750
749
824(税込)
8日以内出荷
39109779CY2H-3262-2700-933222~34【フープ】0.6【フープ】9
750
749
824(税込)
9日以内出荷
返品不可
39109788CY2H-3862-2700-943828~40【フープ】0.6【フープ】9
775
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109797CY2H-45A62-2700-9545A35~47【フープ】0.6【フープ】9
800
799
879(税込)
当日出荷
39109806CY2H-45B62-2700-9645B35~47【フープ】0.8【フープ】13
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109815CY2H-5062-2700-975038~53【フープ】0.8【フープ】13
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109824CY2H-5562-2700-985543~58【フープ】0.8【フープ】13
875
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109833CY2H-6562-2700-996553~68【フープ】0.8【フープ】13
875
869
956(税込)
8日以内出荷
返品不可
39109849CY2H-7562-2701-017563~78【フープ】0.8【フープ】13
900
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
39109858CY2H-8562-2701-028573~88【フープ】0.8【フープ】13
900
899
989(税込)
当日出荷
39109867CY2H-9062-2701-039078~93【フープ】0.8【フープ】13
925
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする