曜日別特売

カセットタイプチュービングポンプ 205S/CAシリーズ

カセットタイプチュービングポンプ 205S/CAシリーズ - ワトソンマーロー

マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換、クリーニングが簡単

材質アルミニウム、デルリン、ステンレス吐出量(mL/min)【流量範囲】0.23~22内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39109973205S/CA4カセット4連型020.3704.00A62-9202-78
966,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39109989205S/CA8カセット8連型020.3708.00A62-9202-79
1,084,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39109998205S/CA12カセット12連型020.3712.00A62-9202-80
1,208,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする