205S/CA4 カセットタイプチュービングポンプ 205S/CAシリーズ ワトソンマーロー 39109973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カセットタイプチュービングポンプ 205S/CAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39109973 品番205S/CA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥966,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換、クリーニングが簡単

種別カセット4連型 材質アルミニウム、デルリン、ステンレス コード020.3704.00A 吐出量(mL/min)【流量範囲】0.23〜22 アズワン品番62-9202-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする