※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワトソンマーロー
ワトソンマーローの 研究関連用品・実験用必需品
ワトソンマーローの 液送/ポンプ類
ワトソンマーローの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
カセットタイプチュービングポンプ 205S/CAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39109989
品番
205S/CA8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,084,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マニュアル操作。専用チューブ。チューブ交換、クリーニングが簡単
種別
カセット8連型
材質
アルミニウム、デルリン、ステンレス
コード
020.3708.00A
吐出量(mL/min)
【流量範囲】0.23〜22
アズワン品番
62-9202-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000