曜日別特売

大型チュービングポンプ 4.8mm専用タイプ 730SN/Rシリーズ

大型チュービングポンプ 4.8mm専用タイプ 730SN/Rシリーズ - ワトソンマーロー

マニュアル操作。チューブ交換,クリーニングが簡単

種別チューブ肉厚4.8mm専用材質アルミダイキャスト LM6、LM24内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39110235730SN/R0.002~33.3070.913N.00A62-9203-05
2,096,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39110244730SN/R/RX0.004~55.0(2ch、MAX300rpm時)070.913N.X0A62-9203-07
3,039,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする