エンペックス気象計
メロディ気象台 BWシリーズ
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別
グランデ
寸法(mm)
320×58
質量(g)
1600
電源
単三乾電池4本
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×58×320
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-09
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116508
BW-5078
¥30,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください