エンペックス気象計
アキュート温・湿度計 TMシリーズ
置型、台座をとれば壁掛けに温度と湿度がはっきり見やすいハイセンスな卓上型
寸法(mm)
94×150×35
質量(g)
110(ブリスター)
電源
不要
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×35×94
設置方法
置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116824
TM-2781
オフホワイト/白
61-6865-76
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39116833
TM-2782
ブラック
61-6865-77
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39116849
TM-2786
オフホワイト/青
61-6865-78
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください