曜日別特売

動物天びんBW/BX S321シリーズ

動物天びんBW/BX S321シリーズ - 島津製作所動物天びんBW/BX S321シリーズ - 島津製作所

うさぎ、小型犬などの中型動物測定に適しています。動物測定モードにより、動いている動物を短時間で測定できます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています。校正分銅を内蔵しており、ワンタッチで自動校正が可能です

計量皿形状内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
ひょう量(g)
目量(g)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39119134S321-71670-91120000.1底部305×215、上部335×245、高さ215
399,000
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119143S321-71671-91220000.1底部305×215、上部335×245、高さ215
446,000
439,800
483,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119159S321-71672-91320000.1底部305×215、上部335×245、高さ215
553,000
549,800
604,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119168S321-71673-91320001底部305×215、上部335×245、高さ215
399,000
389,800
428,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119177S321-71674-91520001底部305×215、上部335×245、高さ215
577,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119238S321-71679-91220000.1底部335×245、上部445×295、高さ345
463,000
459,800
505,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119247S321-71680-91320000.1底部335×245、上部445×295、高さ345
570,000
569,800
626,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119256S321-71681-91320001底部335×245、上部445×295、高さ345
416,000
409,800
450,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39119265S321-71682-91520001底部335×245、上部445×295、高さ345
594,000
589,800
648,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする