曜日別特売

ポータブル電気導電率計 純水用

ポータブル電気導電率計 純水用 - 東亜DKK

純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。

仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)本体質量(g)約280測定方法交流2極法アズワン品番61-8517-68内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39126965CM-31P-W (ジュンスイヨウ)
158,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする