曜日別特売

pH複合電極「キャルメモ」

pH複合電極「キャルメモ」 - 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」 - 東亜DKK

縦置き・横置き・壁掛けも可能です。

仕様【pH電極】GST-5821C(付属)付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39127385HM-41X
150,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする