変水位透水試験器

変水位透水試験器 - 西日本試験機

JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。

付属品カッター、ストレートエッジ、各1個セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個種別定水位透水試験装置 単式容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc直径(Φmm)【金網板】98、94寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5アズワン品番62-0860-67目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39134848S-167
240,000
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする