西日本試験機
公団型現場密度測定装置 S-209シリーズ
日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様
JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個
材質
【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製
刃長(mm)
ストレートエッヂ/片刃300
材質(プレート)
【ベース】軽合金製
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39134918
S-209a
細粒土用:穴系150mmΦ、最小粒径50mm以下
62-0860-90
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39134927
S-209b
粗粒土用:穴径250mmΦ、最小粒径100mm以下
62-0860-91
¥
73,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください