平板載荷 S-229シリーズ

平板載荷 S-229シリーズ - 西日本試験機

Φ300mmの載荷板を油圧ジャッキにより載荷して、その沈下量をダイヤルゲージ2点で測定し、荷重量と沈下量から構造物基礎の地耐力(支持力)を求めるのに使用します。

セット内容【支持台】マグネット式2台、【支持棒】マグネット式(角型)3m組(携帯袋1式付)、【格納箱】1台寸法(mm)【ダイヤルゲージ】1/100×20(2個付)寸法(Φ×mm)【載荷板】300×25マグネット【スタンド】2個付内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39134979S-229a50kN 二点計測式マグネット型 格納箱付【油圧ジャッキ】50kN(球面座ジャッキ棒付)62-0861-05
310,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39134988S-229b100kN 二点計測式マグネット型 格納箱付【油圧ジャッキ】100kN(球面座ジャッキ棒付)62-0861-06
310,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする