西日本試験機
圧縮試験機
手動式歪制御型一軸圧縮試験装置です。現場携帯用として特に軽量に設計されており、試験操作に電源・圧力装置を必要としないのでいかなる場所でも使用可能です。
型式
手動式歪制御型
寸法(mm)
【歪計測】ダイヤルゲージ式:1/100×30mm
適合寸法(mm)
【供試体】Φ35×75~Φ50×100
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
荷重
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39134997
S-234
手動式一軸500N
プルービングリング 500N
62-0861-08
¥
460,000
¥
459,000
¥
504,900
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39135006
S-234g
手動式一軸3000N
プルービングリング 3000N
62-0861-09
¥
630,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000