曜日別特売

圧縮試験機

圧縮試験機 - 西日本試験機

土の一軸圧縮試験において、特に軟弱な試料の場合は確実な試験を実施することが最も重要です。特殊シンクロナスモーターの使用により完全な一定歪制御試験が可能であると同時に、精密検力計を備え、高度の研究実験に最適です。

仕様【歪計測】ダイヤルゲージ1/100×30種別電動式一軸500N型式電動式歪制御式運研港湾型速度【歪】デジタル速度計付0~2mm/min可変電動機特殊シンクロナスモーターアズワン品番62-0861-10適合寸法(mm)【供試体】Φ35×75~Φ50×100計測荷重(N)プルービングリング500(CBR荷重枠での製作も可能です。)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39135015S-235
760,000
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする