曜日別特売

ステンレス製試験管立 SSシリーズ

ステンレス製試験管立 SSシリーズ - 三和化研工業

ステンレス製で滅菌対応

管径(Φmm)【使用】15棚高さ(mm)75角穴(mm)16.5材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
本数
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39135417SS15-50H61-3520-5550本立5×10
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
39135426SS15-100H61-3520-56100本立10×10
4,450
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする