曜日別特売

バイアルビン立 SS27シリーズ

バイアルビン立 SS27シリーズ - 三和化研工業

通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます

仕様使用胴径(mm):27材質ステンレス棚板高さ(mm)40角穴(mm)29内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
アズワン品番
配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39135688SS27-50B50本立61-3521-035×10
9,900
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
39135697SS27-100B100本立61-3521-0410×10
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする