曜日別特売

一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1

一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 - 理研計器

7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載)
3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能)
大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示)
一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%)
ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)

警報の表示
湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー
業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39139705CO-FL1-00
198,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする