ヤマナカ
三つ足スタンド
薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製
台座形状
三ツ足
寸法(mm)
足の長さ中心より:140
質量(kg)
1.5
支柱(mm)
Φ10×t1×L600
アズワン品番
61-3732-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39140195
WH
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください