曜日別特売

交流デジタルクランプメーター

交流デジタルクランプメーター - マザーツール

挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き

アズワン品番61-8513-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39143817MT-600A300m~750(5レンジオート)3~750(50/60Hz)(4レンジオート)65×184×23120LR44(1.5Vボタン電池)×26523184
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする