曜日別特売

プロマット AMRシリーズ

プロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツプロマット AMRシリーズ - エー・エム・プロダクツ

靴裏や台車車輪についた油・液体を吸収します。油・冷却水・溶剤・水などを吸収します。耐久性にすぐれ、フォークリフトが通る通路や、人の往来が激しい場所でも、長期間使用することができます。マット表面は毛羽が立ちづらく丈夫です。裏面はポリエチレンでコーティングされており、床面に油や液体がしみ出ません。マットは薄く、段差によるつまずきや引っ掛かりがありません。マット表面はグリップがきき、滑りにくく安全です。テリカ・厨房周辺のバックヤードや、店内の揚げ物コーナーの油対策、生花コーナーなどの水対策におすすめのマットです。専用のテープつきゴムトレー(別売)を使用すれば、マットの交換作業も簡単です。ニトリル製のゴムトレーは耐油性にすぐれ、カートの往来もスムースです。防炎適合品。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144219AMR20011巻30.5m62-4883-12
55,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
39144228AMR2C1501袋(20枚)150cmカット 20枚/袋62-4883-13
58,100
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39144237AMR2C15051袋(5枚)150cmカット 5枚/袋62-4883-14
16,600
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39144246AMR2C2001袋(15枚)200cmカット 15枚/袋62-4883-15
57,300
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
39144255AMR2C20051袋(5枚)200cmカット 5枚/袋62-4883-16
21,300
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする