曜日別特売

ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie

ロートシェイクジェニー Roto-Shake Genie - Scientific Industries

プラットフォームの振盪および回転の運動と容器の取付角度によって、目的に応じた撹拌が行えます。プラットフォームには強力なマグネットを内蔵しており、使用する容器に応じたアタッチメントを任意の角度で、両面に簡単かつ確実に取り付けできます。多機能・省スペース。簡単なモード切替・操作設定。多目的(様々な撹拌効果)。マグネティックプラットフォーム。プラットフォームは取り外し可能。アタッチメントは取り付け自在(オートクレーブ可能)。

仕様10~70CPM(連続可変)、回転:5~35RPM(連続可変)、振盪角度:水平から±10°付属品クリッププレート(10~13mmチューブ12本用、15~17mmチューブ6本用、28~30mmチューブ3本用 各1枚)、バック固定用ステンレスストリップ4個、ノンスキッドトレイ1個、プラットホーム1個質量(kg)11.8電源AC100V、50/60Hz、0.5A外寸法(mm)508(W)×252(D)×267(H)(金属製トレイを取り付けた場合D305)温度設定範囲(℃)0~38(インキュベーター対応)アズワン品番61-0082-26内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39144553SI-1105
287,000
279,800
307,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする