ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ

ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ - センセカ(旧グライシンガー)

最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)

種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39145217GFTB200-KIT
97,000
95,980
105,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする