メディカルワイヤー
マイクロループ MWシリーズ
定量性白金耳。滅菌処理後、繰り返し利用可
材質
ニクロム
内容量
1箱(25本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
内径(Φmm)
容量(μL)
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39146583
MW190
62-2080-80
1号
5
10
19100289
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39146599
MW191
62-2080-81
2号
3.5
5
19100296
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
39146608
MW192
62-2080-82
3号
2.9
3.33
19100302
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39146617
MW193
62-2080-83
4号
2.5
2.5
19100319
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39146626
MW194
62-2080-84
5号
2.2
2
19100326
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
39146635
MW195
62-2080-85
10号
1.5
1
19100333
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください