曜日別特売

ウェアラブルセフティライト

ウェアラブルセフティライト - ジェイウィン(J win)ウェアラブルセフティライト - ジェイウィン(J win)ウェアラブルセフティライト - ジェイウィン(J win)

付属のマグネットマウントは、服や車両への取り付けに適しています。
反射ベストは、ライトが照らされている場合にのみ機能しますが、このライトはあなた自身が光源になります。
あらゆる角度から光が見えるため、死角はありません。

用途夜間の警備、訓練、交通整理、自転車やバイクの運転時に周囲360度に存在をアピールできます。材質ポリカーボネートABSプラスチック寸法(mm)70×40×50取付マグネットマウントシステム質量(g)130耐久性防水、防塵、耐衝撃、IP68定格明るさ(Lm)500照射角360照射距離(m)2000最大点灯時間150時間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38897277GA-ELT-WR赤/白64-6581-11
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
38897286GA-ELT-GW緑/白64-6581-12
オープン
取扱い終了
38897295GA-ELT-RB赤/青64-6581-13
オープン
取扱い終了
38897304GA-ELT-WY黄/白64-6581-14
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ウェアラブルセフティライト
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする