曜日別特売

コードレス全ねじカッタ

コードレス全ねじカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス全ねじカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)コードレス全ねじカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)

W1/2(軟鋼)全ねじ切断可能!
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能
高所作業に便利なフック付き
定寸切断に便利な全ねじ取付け穴搭載
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0ストローク数(回/分)25付属品急速充電器(冷却機能付)、W1/2カッタ、W3/8カッタ、スペーサ、六角棒スパナ、ケース、電池カバー刃数カッタ:4個質量(kg)4.2(BSL36A18/BSL1860装着時)切断能力【全ねじ】軟鋼:W1/2、W3/8、W5/16、M12、M10、M8、M6、ステンレス:W3/8本体寸法(全長×高さ)(mm)310×185(BSL36A18/BSL1860装着時)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54839166CL18DSAL (LXPKZ)約25(UC18YDL2使用時)
185,600
139,800
153,780(税込)
当日出荷
39149794CL18DSAL(LXPK)約25(UC18YDL使用時)
176,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39149794CL18DSAL(LXPK)54839166CL18DSAL (LXPKZ)CL18DSAL(LXPK) コードレス全ねじカッタ HiKOKI(旧:日立工機) 54839166コードレス全ねじカッタHiKOKI(旧:日立工機)1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする