曜日別特売

コードレスナイフカッタ

コードレスナイフカッタ - HiKOKI(旧:日立工機)
蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)ストローク数(回/分)6500付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー質量(kg)2(BSL36A18/BSL1860装着時)保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし蓄電池形名BSL36A18ストローク量(mm)4本体寸法(全長×高さ)(mm)334×221(BSL36A18/BSL1860装着時)アズワン品番64-8461-81切断能力(mm)石膏ボード最大30切断能力(mm)合板最大15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39149803CK18DSAL(LXPK)
85,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする