コードレスナイフカッタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39149803 品番CK18DSAL(LXPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) ストローク数(回/分)6500 付属品急速充電器(冷却機能付)、ブレード(カッタナイフ)、ケビキ刃、カッタナイフ替刃、合板用ブレード、ダストカバー、ブレードカバー、六角棒スパナ、ケース、電池カバー 質量(kg)2(BSL36A18/BSL1860装着時) 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 ストローク量(mm)4 本体寸法(全長×高さ)(mm)334×221(BSL36A18/BSL1860装着時) アズワン品番64-8461-81 切断能力(mm)石膏ボード最大30 切断能力(mm)合板最大15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする