曜日別特売
モノタロウ

除菌消臭スプレー 靴用

除菌消臭スプレー 靴用 - モノタロウ除菌消臭スプレー 靴用 - モノタロウ除菌消臭スプレー 靴用 - モノタロウ除菌消臭スプレー 靴用 - モノタロウ
(55件のレビュー)

靴専用の除菌消臭スプレーです。
除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。

用途靴内の除菌消臭成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料タイプ微香性内容量1本(420mL)
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外には使用はしないでください。
※靴の表面にスプレーすることは避けてください。
※本品は靴専用ですので靴以外には使用しないでください。
※缶を真横や逆さで使用しないでください。ガスだけが出て最後までスプレーできない場合があります。
※シミになるおそれがあるので、衣類などに付着しないようにしてください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39401575-
749
824(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39401575
2026-03-15
用途: スニーカーの消臭
製造業

靴棚周辺の臭いが気になる為、着用後毎回スプレーしています。消臭力は問題ありませんが、個人的の感想になりますが少し石鹸の香り?がキツいです。スニーカーに残る程ではありませんが、スプレーした時に周辺に香りが漂います。

対象商品 : 39401575
2025-11-24
用途: 革靴消臭
飲食業

ほんのり甘い香りがします。クセがなく男女問わず使用できるのが良いです。

2026-02-02
用途: 帰宅時に必ず使用
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

キャップを外すのに堅くてやや手間取るが、帰宅時に靴に使用した後がスッキリと匂いカバーしてもらえる。

2025-12-15
用途: バッグ等のにおい消し

市販の消臭剤よりは、よく効いている気がする。
常に、手が届くところに置いておくとよいかもしれない。

対象商品 : 39401575
2025-07-08
用途: 安全靴

以前は猫に足の匂いを嗅がせると激しく口を開けてましたが、このスプレーを使ってからはフレーメン反応が無くなりました。
コスパも良く満足してます。

2025-05-15
用途: バイトで、長靴、ブーツなどをはくので。
k.オフィス建設業・工事業

これからの季節に足の水虫が出ないように思って、事前準備で対策して見ようと思い、購入してみました。もう少し時間がたてば、効き目が分かりそう。今のところは、何気に、効きそう。

対象商品 : 39401575
2024-07-14
用途: 靴の消臭スプレーとして使用
小林商店自動車・二輪車・自転車関連業

靴の消臭スプレーとして使用しています。
今までは靴のケミカルメーカーの商品を使っていましたが今回、モノタロウブランドの商品を見つけましたので購入しました。ネガティブな問題はありませんがスプレー自体の臭いは弱いと思います。量は多いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39401575
2024-04-11
用途: シューズを履いた後、すぐに
株式会社ライフジャパン芙蓉金融・保険業

履き終わってすぐにスプレーしています。足のにおいが残らなくて良いです。無くなる前にリピしています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする