ウェアラブルリングスキャナ

ウェアラブルリングスキャナ - GENERALSCAN

ハンドフリーでバーコード読取ができるウェアラブルリーダです。指に装着し、親指でトリガを押しますので、素早く読み取ることができます。Zebra社の2次元イメージャエンジンを搭載していますので、極めて高い読取性能を実現します。また、最新のBluetooth V4.0に対応していますので、Android, iOS, WindowsにHID/SPPで接続できます。コンタクトレス充電により素早い充電が可能です。

用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様【読取確認】ビーパー、バイブレータ付属品Micro USBケーブル外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.3×39.4×44.3バッテリーリチウムポリマーバッテリ 500mAh / 3.7Vメモリー蓄積データ 約10000件保証期間1年BluetoothV4.0、Class 2プロファイルHID/ SPP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39183945GSR-5000BT-51C WOPウェアラブル【読取シンボル(1D)】
JAN/EAN/UPC, Interleaved 2 of 5, Codabar(NW7), Code 11, Code 32,
Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, IATA 2 of 5, GS1 DataBar(RSS),
Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode,
Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic
【読取シンボル(2D)】
QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, Han Xin
480.10(Code39)
100,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする