Honeywell社の2次元イメージャを搭載した業務用のポケットスキャナです。大容量バッテリを搭載していすので、長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴IP55、使用温度-10℃、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様【1次元読取範囲】Code39 分解能 0.127mm 読取距離 6cm~12cm、Code39 分解能 0.25mm 読取距離 7cm~23cm、Code39 分解能 0.38mm 読取距離 8cm~32cm、【2次元読取範囲】PDF417 分解能 0.25mm 読取距離 5.5cm~16cm、PDF417 分解能 0.38mm 読取距離 5cm~14.5cm、QR Code 分解能 0.25mm 読取距離 4.5m~10cm、QRCode 分解能 0.38mm 読取距離 6cm~15.5cm付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアルバッテリー3.7V, 1000mAh, Li-Polymerメモリー2MB読取回数:8000 回 (1 スキャン/ 5 秒、Bluetooth 通信)BluetoothBluetooth 2.1 + EDR、Class 2通信距離(m)約10内容量1台