商品タイプポケットタイプ
インターフェースBluetooth
読取方式イメージャー
対応コードUPC/EAN/JAN付加シンボル、Codabar(NW7)、Code39、Code93、Code128、GS1-128、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、MSI/Plessy、 IATA Code、QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode、GS1 Composite
電源USB給電
質量(g)72± 5
色白
分解能(mm)0.127(1D)、0.169(2D)
耐衝撃性1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作
幅(mm)42.5
長さ(mm)102
高さ(mm)21.5
ケーブル長(m)1.5(Micro USB ケーブル) 付属品
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能
付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル
仕様【1次元読取範囲】Code39 分解能 0.127mm 読取距離 6cm〜12cm、Code39 分解能 0.25mm 読取距離 7cm〜23cm、Code39 分解能 0.38mm 読取距離 8cm〜32cm、【2次元読取範囲】PDF417 分解能 0.25mm 読取距離 5.5cm〜16cm、PDF417 分解能 0.38mm 読取距離 5cm〜14.5cm、QR Code 分解能 0.25mm 読取距離 4.5m〜10cm、QRCode 分解能 0.38mm 読取距離 6cm〜15.5cm
バッテリー3.7V, 1000mAh, Li-Polymer
メモリー2MB
読取回数:8000 回 (1 スキャン/ 5 秒、Bluetooth 通信)
BluetoothBluetooth 2.1 + EDR、Class 2
通信距離(m)約10