渡辺電機工業
デジタルメータリレー
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
電源電圧(V)
DC24±20%
表示桁数
4桁
入力電流(A)
0.004~0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39185939
AM-215B-2A-6R-XXX-XX00
¥25,200
¥
21,980
¥24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください