NTN(エヌティーエヌ)
ベアリー R-ARF
(1件のレビュー)
寸法R(mm)
0.2以下
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D1(Φmm)
長さL(mm)
外径D2(Φmm)
面取り寸法C(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73454124
R-ARF0305
CADデータダウンロード
3
6
5
9
0.3
1.5
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
73454133
R-ARF0406
CADデータダウンロード
4
7
6
9
0.3
1.5
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
73454142
R-ARF0508
CADデータダウンロード
5
8
8
11
0.3
1.5
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
73454158
R-ARF0608
CADデータダウンロード
6
9
8
12
0.3
1.5
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
73454167
R-ARF0710
CADデータダウンロード
7
11
10
15
0.5
2
¥
270
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
73454176
R-ARF0810
CADデータダウンロード
8
12
10
16
0.5
2
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
73454185
R-ARF0910
CADデータダウンロード
9
13
10
17
0.5
2
¥
370
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
73454194
R-ARF1015
CADデータダウンロード
10
14
15
18
0.5
2
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
73454203
R-ARF1215
CADデータダウンロード
12
16
15
20
0.5
2
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
73454212
R-ARF1520
CADデータダウンロード
15
21
20
27
0.5
3
¥
1,090
¥
909
¥
1,000
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
73454237
R-ARF2025
CADデータダウンロード
20
26
25
32
0.8
3
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
73454246
R-ARF2225
CADデータダウンロード
22
28
25
34
0.8
3
¥
1,920
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
73454255
R-ARF2530
CADデータダウンロード
25
31
30
37
0.8
3
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
73454273
R-ARF3235
CADデータダウンロード
32
40
35
48
1.0
4
¥
5,210
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
73454282
R-ARF3540
CADデータダウンロード
35
43
40
51
1.0
4
¥
7,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
73454298
R-ARF4045
CADデータダウンロード
40
48
45
56
1.0
4
¥
7,560
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
73454307
R-ARF4550
CADデータダウンロード
45
53
50
61
1.0
4
¥
8,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
73454316
R-ARF5060
CADデータダウンロード
50
60
60
70
1.0
5
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
73454264
R-ARF2830
CADデータダウンロード
28
34
30
40
0.8
3
¥
2,670
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
取扱停止中
73454228
R-ARF1820
CADデータダウンロード
18
24
20
30
0.5
3
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください