スマイル[家具]
アクリルナプキン立て付メニュースタンド
客席の必需品である「メニューファイル」と「紙ナプキン」の一体型スタンド。卓上の省スペースになります。
材質
アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×120
質量(kg)
1個当たり:0.17
色
透明
収納幅(mm)
15
収納枚数(枚)
約40(一般的な六つ折のナプキン)
内容量
1ケース(40個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※配送条件が合わずお届けできなかった場合や再配達が必要な場合には、別途配送料を追加でいただきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39201427
743763
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません