電気工事士技能試験 工具セット

電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン

電気工事士技能試験を受験するための基本工具+VVFストリッパーのセット
P-929 VVFストリッパーとP-59-175 VVFペンチが入った工具セット。
圧着工具とウォーターポンププライヤーは小型タイプ P-737とP-244を入組。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容プラスドライバー(+)No.2:D-555-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、VVFペンチ:P-59-175、ウォーターポンププライヤー:P-244、圧着工具:P-737、VVFストリッパー:P-929、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-71内容量1セット(8点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201637DK-26
30,200
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする