電気工事士技能試験 工具セット

電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン電気工事士技能試験 工具セット - ホーザン
(1件のレビュー)

電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付

セット内容電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック質量(kg)1.5内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×95×45外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×100×50アズワン品番64-5104-73内容量1セット(9点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201655DK-29
17,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39201655
2023-12-01
用途: 第二種電気工事士試験を受験しました
サービス業

これとHozan P-958 VVFストリッパを購入すれば、技能試験に必要な工具が揃います。
購入後、練習し無事に合格しました。大変お世話になりました、ありがとうございました!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする