Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
845
質量(kg)
4.5
外径(mm)
191
適合ハウジング
1BHE2・1BHS2・1BMT2
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過精度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39206844
529A
25
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39206853
525A
5
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39207237
527A
10
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39207246
522A
1
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください