ワイヤストリッパー

ワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー - KLEIN TOOLS

小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。

用途電線の被覆剥き・切断材質スチール全長(mm)158.8質量(g)120内容量1個
注意
※鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920851511049より線:8~16(1.0~6mm2)
6,490
3,798
4,178(税込)
当日出荷
3920902311047単線22~30(0.05~0.34mm2)
6,580
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする