ワイヤーストリッパー

ワイヤーストリッパー - KLEIN TOOLS

ワイヤを簡単に切断、剥離します。プラスチックカバーが施された快適な使い心地のクッションハンドルです。4/40、5/40、6/32、8/32、10/32、10/24のサイズのボルトを切断可能です。先端がのこぎり状になっており、ワイヤーの引っ張り、曲げなどに使用できます。

用途電線の切断・皮むき・ねじ切断・端子圧着に。トラスコ品番114-3839材質スチール質量(g)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392090661010
9,260
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする