ワイヤストリッパー 自動調整機能付

ワイヤストリッパー 自動調整機能付 - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 自動調整機能付 - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 自動調整機能付 - KLEIN TOOLSワイヤストリッパー 自動調整機能付 - KLEIN TOOLS

自動的に調整して皮むきが可能です。
ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。
ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。
芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。
ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。
手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。

用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3838材質スチール全長(mm)209.6質量(g)417適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920862811061
8,640
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする