曜日別特売

電工ナイフ(折りたたみ式)

電工ナイフ(折りたたみ式) - KLEIN TOOLS電工ナイフ(折りたたみ式) - KLEIN TOOLS電工ナイフ(折りたたみ式) - KLEIN TOOLS電工ナイフ(折りたたみ式) - KLEIN TOOLS

替刃式の電工ナイフです。
ゴム製の持ち手がグリップ性を高めています。
折りたたみできるため持ち運びに便利です。
親指で簡単に開けられるレバー付きで、折りたたみもスムーズにできます。
替刃はネジ固定式でしっかりと固定され、作業中も安定しています。

用途ケーブルの皮むきなどに。刃長(mm)63.5全長(mm)198トラスコ品番103-1902材質刃部:440Aステンレス、グリップ:ゴム質量(g)159内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3920863744218
10,010
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする